• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3bodový vnitřní mikrometr s nastavovacím kroužkem 6 - 8 mm

Artiklové číslo: 1921510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 1921510
EAN / GTIN 4029713018139
Číslo výrobce 1921510
L-číslo L40510 2086
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0 001 mm*
  • Čtení: 0 005 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Rozteč 0,5 mm
  • Karbidové hroty měřicích kolíků z měřicího rozsahu 12 mm
  • Zarážka ráčny
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory

Popis:

3bodový vnitřní mikrometr pro průchozí otvory. Rozteč 0,5 mm, čtení 0,001 / 0,005 mm. S ráčnou. Včetně certifikátu pro kroužek a měřidlo.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,001 mm
  • Rozsah měření (mm): 6–8
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Hloubka měření: 58 mm

Norma:

863-4