Alésomètre à 3 touches avec bague étalon 6 - 8 mm

Réf.: 1921510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1921510
EAN / GTIN 4029713018139
Réf. fabricant 1921510
Article hors catalogue L40510 2086

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0 001 mm*
  • Lecture : 0 005 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Pas de 0,5 mm
  • Broches de mesure à pointe carbure de la plage de mesure 12 mm
  • Butée à cliquet
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes

Description:

Micromètre intérieur à 3 points, pour les trous débouchants. Pas de 0,5 mm, lecture 0,001 / 0,005 mm. Avec cliquet d'essai. Y compris le certificat pour la bague et le dispositif de mesure

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 6 - 8
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Profondeur de mesure : 58 mm

Norme:

863-4