Univerzální brašna na nářadí ∙ malá ∙ prázdná D x Š x V: 450 mm x 180 mm x 200 mm

Artiklové číslo: 191T-5L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191T-5L
EAN / GTIN 4000896272679
Číslo výrobce 191T-5L
L-číslo L60330 103666
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní brašna na nářadí – vše po ruce, okamžitě k dispozici
  • Univerzální brašna na nářadí ∙ malá ∙ prázdná
  • Odolný, snadno udržovatelný a trvanlivý materiál
  • Pevný postoj díky stabilní základně – ideální pro odložení na všechny pracovní plochy
  • Dodatečný úložný prostor díky průhledné vnitřní kapse na zip pro drobné předměty
  • Rychlý přístup k nejdůležitějším nástrojům s optimálním přehledem
  • Rozměry: 450 mm x 180 mm x 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost