Bolsa de herramientas universal ∙ pequeña ∙ vacía La. x An. x Al.: 450 mm x 180 mm x 200 mm

Número de artículo: 191T-5L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 191T-5L
EAN / GTIN 4000896272679
Número del fabricante 191T-5L
Número L L60330 103666
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Bolsa compacta de herramientas – todo lo que llevas encima, a mano
  • Bolsa de herramientas universal ∙ pequeña ∙ vacía
  • Material resistente, fácil de cuidar y resistente
  • Soporte firme gracias a base estable – ideal para colocar en todas las superficies de trabajo
  • Espacio adicional de almacenamiento gracias al bolsillo interior transparente con cremallera para objetos
  • pequeños Acceso rápido a las herramientas más importantes con una visión óptima
  • Dimensiones: 450 mm x 180 mm x 200 mm