• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Hrubovací a dokončovací fréza, bez povlaku, ⌀ k12 DC: 11mm

Artiklové číslo: 191710 11
Sleva
1 016,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k12 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 11 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 79 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída k12
Řezný materiál HSS Co 8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 11 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,028 mm
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schruppschlichtfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje NF
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Posuv na zub v ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída k12
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191710 11
EAN / GTIN 4045197104779
Číslo výrobce 191710 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Podbroušený jemný vroubkovaný profil.