{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré minimální | nevhodný | |
| Mokré maximální | nevhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201005 | |
| Formulář záznamu | Typ B | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0320 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 32 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS Co 5 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu | 50 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | k10 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 36 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Úhel zanoření | 11 stupeň | |
| Hloubka zanoření, max. | 36 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 8 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 8 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 40 mm | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Hmotnost | 913 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 4000-82 | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 36 mm |
| Katalogové číslo | 191630 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197104106 | |
| Číslo výrobce | 191630 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |