Ujjmaró 50 mm

Cikkszám: 191630 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: k10
  • Fogak száma Z: 8
  • Spirálszög: 30

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Típus N
Tűrés névleges ⌀ k10
Fogak száma Z 8
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 36 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,12 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191630 50
EAN / GTIN 4045197104106

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Többélű maró. Nem centrum élű.

Előny:

Csekély vágási magasságú maráshoz (főleg a homlokoldalon). A géporsóból való csekély kinyúlás következtében nagyon stabil.