Informační nálepka pro žebřík s jednou příčkou nálepka 19079

Artiklové číslo: 19155
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příkazová značka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19155
EAN / GTIN 4031405191556
Číslo výrobce 019155
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být připevněny štítky specifické pro výrobek s pokyny pro uživatele. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na adrese www.steigtechnik.de
  • 1 jednotka = 20 jednotek

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 185 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí