Indication autocollante pour échelle simple à échelons ″B.gem. Verwendung″ Autocollant 19079

Réf.: 19155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Signaux d'obligation

Identification et classification

Référence article 19155
EAN / GTIN 4031405191556
Réf. fabricant 019155
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Conformément à la norme DIN en 131-3, des autocollants spécifiques au produit avec des instructions d'utilisation doivent être apposés. On trouvera une explication des pictogrammes utilisés à l ' adresse www.steigtechnik.de
  • 1 unités = 20 unités

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Longueur : 185 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils