Mini fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 191360 5
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
207 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Celková délka L 39 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál HSS Co 8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 8 mm
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,008 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Mini-Fräser
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Posuv na zub v ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191360 5
EAN / GTIN 4045197102096
Číslo výrobce 191360 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
CuZn
N
55
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu. Excentrické podbroušení. Stopka podobná jako DIN 1835 B s tolerancí stopky h6. Univerzální geometrie řezu. Použitelná s upínacími trny Weldon jako drážková a stopková fréza. Vysoký výkon řezu, obzvláště cenově výhodná. Pro frézování vrtaných drážek.