{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | bez povlaku | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 3 | |
| Průměr břitu Dc | 1,5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 3 mm | |
| Celková délka L | 34 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 3 mm; 0,75 mm | |
| Řezný materiál | HSS Co 10 | |
| Nepodepřená délka A | 14 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Mini-Fräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00601005 | |
| Délka stopky LS | 0 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-CO8 | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Délka hlavy L3 | 0 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 5,2 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm |
| Katalogové číslo | 191360 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197101952 | |
| Číslo výrobce | 191360 1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |