{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191360 5 | |
EAN / GTIN | 4045197102096 |