Zkušební žárovka

Artiklové číslo: 1859501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Zlatá
Druh produktu Pracovní svítilna
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1859501
EAN / GTIN 4046459025122
Číslo výrobce 1859501
L-číslo L60160 6529
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Zkušební žárovka je vhodná pro kontrolu elektrického vedení do 24 V. pomáhá lokalizovat zkraty a přerušení. Zkušební sonda je chráněna šroubovým uzávěrem.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 112 mm
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Materiál: mosaz
  • vhodné pro: Univerzální použití.
  • Provedení: S kabelem a krokosvorkou
  • Baterie jsou součástí dodávky: Ne
  • Rozsah měření: 6-24 V
  • Jednotlivá zkouška s 10 000 V AC: Ne
  • Délka (kabel): 850 mm