Lámpara de prueba

Número de artículo: 1859501
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color Color dorado
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 1859501
EAN / GTIN 4046459025122
Número del fabricante 1859501
Número L L60160 6529
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

La lámpara de prueba es adecuada para comprobar líneas eléctricas de hasta 24 voltios. Ayuda a localizar cortocircuitos e interrupciones., La sonda de prueba está protegida por una tapa de tornillo.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 112 mm
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Material: latón
  • para: Uso universal.
  • Ejecución: Con cable y pinza cocodrilo
  • Pilas incluidas en el volumen de suministro: No
  • Rango de medición.: 6-24 V
  • Prueba individual con 10 000 V CA: No
  • Longitud (cable): 850 mm