Vložka modulu, V-čepel

Artiklové číslo: 1830848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obráběcí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1830848
EAN / GTIN 4010886855218
Číslo výrobce 1830848
L-číslo L60160 6104

Popis

Popis:

Pro samonastavitelný odizolovač č. 8146
Pro všechny izolace, zejména pro teflonové izolace.

Charakteristika:

  • Rozměr drátu AWG: 28-12
  • Průřez drátu [mm²]: 0,1-4
  • Materiál: Plast
  • Povrch: Modrá
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez