Sada stahováků na děrované stěně 12 ks.

Artiklové číslo: 1824007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Rozpětí vnější max. 200 mm
Hloubka upnutí max. 200 mm
Druh produktu Tříramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1824007
EAN / GTIN 4036976113358
Číslo výrobce 1824007
L-číslo L60160 5201
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Na této perforované stěně je místo pro 12 odsavačů řady 1.18 a 1.19
Pro šířku upnutí do Ø 200 mm a hloubku upnutí do 200 mm
perforovaný stěnový panel je součástí dodávky.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Perforovaná deska součástí dodávky
  • Použitelná hloubka upnutí: do 200 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 200 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez