• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Mur perforé

Réf.: 1824007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Capacité de serrage extérieure max. 200 mm
Profondeur de serrage max. 200 mm
Type de produit extracteur à trois griffes

Identification et classification

Référence article 1824007
EAN / GTIN 4036976113358
Réf. fabricant 1824007
Article hors catalogue L60160 5201
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour une plage de serrage allant jusqu'à Ø 200 mm et une profondeur de serrage jusqu'à 200 mm
Panneau en tôle perforé inclus
Panneau mural perforé inclus

Caractéristique(s):

  • Version: Tableau perforé inclus
  • Profondeur de serrage utilisable: jusqu'à 200 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non