• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

HACCP svorkový držák 20 až 30 mm pro lištu přístrojů

Artiklové číslo: 18239031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva šedá; bílá
Průměr, rozsah upnutí min. 20 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 30 mm
Materiál základní desky plast
Typ základní desky Jednoduché
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18239031
EAN / GTIN 4250560522948
Číslo výrobce 18239031
L-číslo L00760 100475
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Svorka pro lištu přístrojů Ø 20–30 mm Jednoduché a bezpečné uchycení lehkých i těžkých přístrojů.