Support à pince HACCP 20 à 30 mm pour barre d’appareillage

Réf.: 18239031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur gris; blanc
Diamètre plage de serrage min. 20 mm
Diamètre plage de serrage max. 30 mm
Matériau plaque de base plastique
Type de plaque de base caractère simple
Type de produit porte-outils

Identification et classification

Référence article 18239031
EAN / GTIN 4250560522948
Réf. fabricant 18239031
Article hors catalogue L00760 100475
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Support à pince pour barre d’appareillage Ø 20-30 mm Maintien simple et sûr d’appareils légers et lourds.