{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupnice | milimetr; palce | |
| Dělení | 1 mm; 5 mm | |
| Dělení | 1/32 palec; 1/64 palec | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr; Palce | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 palec | |
| Rozsah měření max. | 6 palec | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 150 mm | |
| Ohebné/pružné | ne | |
| Nerez | ano | |
| Druh produktu | pravítko |
| Katalogové číslo | 182-107 | |
| EAN / GTIN | 4946368045955 | |
| Číslo výrobce | 182-107 | |
| L-číslo | L40010 14394 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |