{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre; pouce | |
| Graduation | 1 mm; 5 mm | |
| Graduation | 1/32 pouce; 1/64 pouce | |
| Unité de plage de mesure | millimètre; Pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Plage de mesure min | 0 pouce | |
| Plage de mesure max. | 6 pouce | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 150 mm | |
| Souple/flexible | non | |
| Inoxydable | oui | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 182-107 | |
| EAN / GTIN | 4946368045955 | |
| Réf. fabricant | 182-107 | |
| Article hors catalogue | L40010 14394 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |