Ocelové pravítko, široké a tuhé 150 mm ocel/6″, metrické/palcové

Artiklové číslo: 182-105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182-105
EAN / GTIN 4946368045931
Číslo výrobce 182-105
L-číslo L40950 85
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Šířka: 0,75”
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Vlastnosti::
    • Jasné dělení stupnice na matných chromových površích
    • Temperovaná nerezová ocel
    • Přesnost: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Velikost / rozměr: 0,155 X 0,025 X 0,002 M
    • Rozsah měření: 0 - 6
    • Dělení stupnice: 1/32”, 1/64”, 1 mm, 5 mm
    • Palcová/metrická: Palcová/metrická