Regla de acero, ancha y rígida, 150 mm / 6 ″, métrica / pulgada

Número de artículo: 182-105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 182-105
EAN / GTIN 4946368045931
Número del fabricante 182-105
Número L L40950 85
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

  • Anchura: 0,75″
  • Espesor: 1,2 mm
  • Características:
    • Divisiones claras en superficies cromadas mates
    • Acero inoxidable templado
    • Precisión: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Tamaño / Dimensión: 0,155 X 0,025 X 0,002 M
    • Rango de medición.: 0 - 6
    • Valor de división de la escala: 1/32”, 1/64”, 1 mm, 5 mm
    • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica