Kompaktní Upínací zařízení NC s centrálním upínáním RKZ-M, Šířka pece 70, se stupňovitými čelistmi

Artiklové číslo: 180191
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 180191
EAN / GTIN 4019208322711
Číslo výrobce 180191
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Mechanický upínací systém bez převodovky, s ručním ovládáním.
  • Centrické upnutí se dvěma pohyblivými čelistmi.

Technické vlastnosti:

  • Ocelové základní těleso i všechna vedení jsou ze všech stran kalená a broušená
  • Standardně vybaveno stupňovitými upínacími čelistmi
  • RKZ-M = RÖHM, kompaktní, centrální, ruční

Oblasti použití:

  • Optimalizováno pro 5osé obrábění.

Výhody:

  • Krátká a kompaktní konstrukce
  • Velký zdvih
  • Stálá upínací síla při každém upnutí a vysoká přesnost opakovaného upnutí při použití momentového klíče
  • Přesnost upnutí uprostřed: ± 0,02 – přesnost opakovaného upnutí: 0,01

Další informace:

  • Kompaktní upínací zařízení NC s centrálním upínáním RKZ-M, šířka čelistí 70, se stupňovitými čelistmi

Charakteristika:

  • Pohonový adaptér: Celková délka: 52 mm
  • Pohonový adaptér: Délka šestihranu: 19 mm
  • Pohonový adaptér: Délka čtvercového profilu: 30 mm
  • Pohonový adaptér: Šířka klíče šestihranná: 6 ks šroubů 10 mm
  • Pohonový adaptér: Rozměry čtvercového klíče: 4 ks šroubů 14 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Šířka 1: 37 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Průměr závitu 1: M4x8
  • Rozměry pro připojení bočnic: Výška 1: 6 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Výška 3: 4,5 mm
  • Široké čelisti: 70 mm
  • Šířka základní těleso: 72 mm
  • Silná přírubová deska: 10 mm
  • Prostor pro popis: 12 mm
  • Hmotnost: 7kg
  • Hloubka závitu 1: M 5 x 8
  • Velikost: 70
  • Výška boků: 25 mm
  • Výška základního tělesa: 70 mm
  • Výška: 95 mm
  • Výška upínacího ramene: 20 mm
  • Výška ložiska vřetena: 40 mm
  • Výška bočnice schodu: 12 mm
  • Délka pohyblivé čelisti: 41 mm
  • Délka základního tělesa: 190 mm
  • Délka: 219 mm
  • Délka příčné drážky na spodní straně: 85 mm
  • Délka ložiska vřetena: 1 mm
  • Délka schodu: 17,5 mm
  • Upínací síla: 15
  • Rozpětí 1, drážka 1: 0–58 mm
  • Rozpětí 1, drážka 2: 48-106 mm
  • Rozpětí 2, drážka 1: 48-105 mm
  • Rozpětí 2, drážka 2: 95-153 mm
  • Tloušťka krytu: 10 mm
  • Hluboké napínací rameno: 4,5 mm
  • Zdvih upínacího posuvníku: 30 mm
  • Rozsah posuvu upínací čelisti: 24 mm
  • Přesnost opakování: 0,01 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku