Tensor autocentrante compacto NC RKZ-M, Ancho de bocas 70, con mordazas escalonadas

Número de artículo: 180191
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 180191
EAN / GTIN 4019208322711
Número del fabricante 180191
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Sistema de sujeción mecánico sin multiplicador de fuerza, de accionamiento manual.
  • Sujeción centrada con dos mordazas móviles.

Características técnicas:

  • Cuerpo de base de acero y todas las guías templadas y rectificadas por todos los lados
  • Equipado de serie con mordazas escalonadas
  • RKZ-M = Röhm, compacto, céntrico, manual

Ámbitos de aplicación:

  • Optimizado para el mecanizado en 5 ejes.

Ventajas:

  • Diseño compacto y breve
  • Gran recorrido de sujeción
  • Fuerza de apriete constante en cada operación de apriete y gran precisión de repetición del apriete cuando se utiliza una llave dinamométrica
  • Precisión de la tensión central: ± 0,02 - Precisión de repetibilidad: 0,01

Más información:

  • Tensor autocentrante compacto NC RKZ-M, ancho de mordaza 70, con mordazas escalonadas

Característica:

  • Adaptador de transmisión: Longitud total: 52 mm
  • Adaptador de transmisión: Longitud del hexágono: 19 mm
  • Adaptador de transmisión: Longitud del perfil cuadrado: 30 mm
  • Adaptador de transmisión: Ancho de llave hexagonal: 6 kt-SW 10 mm
  • Adaptador de transmisión: Ancho de llave cuadrada: 4 kt-SW 14 mm
  • Dimensiones de la junta de acoplamiento: Anchura 1: 37 mm
  • Dimensiones de la junta de acoplamiento: Diámetro de la rosca 1: M4x8
  • Dimensiones de la junta de acoplamiento: Altura 1: 6 mm
  • Dimensiones de la junta de acoplamiento: Altura 3: 4,5 mm
  • Mordazas anchas: 70 mm
  • Anchura cuerpo de base: 72 mm
  • Placa de brida gruesa: 10 mm
  • Espacio libre para la rotulación: 12 mm
  • Peso: 7 kg
  • Profundidad de la rosca 1: M 5 x 8
  • Tamaño: 70
  • Altura de las mejillas: 25 mm
  • Altura del cuerpo base: 70 mm
  • Altura: 95 mm
  • Altura del reborde de sujeción: 20 mm
  • Altura del cojinete del husillo: 40 mm
  • Altura del lateral del escalón: 12 mm
  • Longitud de la mordaza móvil: 41 mm
  • Longitud del cuerpo base: 190 mm
  • Longitud: 219 mm
  • Longitud de la ranura transversal en la base: 85 mm
  • Longitud del cojinete del husillo: 1 mm
  • Longitud del escalón: 17,5 mm
  • Fuerza de sujeción: 15
  • Abertura de sujeción 1 Ranura 1: 0 - 58 mm
  • Abertura de sujeción 1 Ranura 2: 48-106 mm
  • Abertura de sujeción 2, ranura 1: 48-105 mm
  • Abertura de sujeción 2 Ranura 2: 95-153 mm
  • Espesor de la cubierta: 10 mm
  • Hombro de sujeción profundo: 4,5 mm
  • Recorrido de desplazamiento del regulador de tensión: 30 mm
  • Rango de desplazamiento de la mordaza: 24 mm
  • Precisión de repetición: 0,01 mm