{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu | 63 mm | |
| Průměr upínacího otvoru | 16 mm | |
| Šířka řezu | 0,5 mm | |
| Tvar zubu | Bs | |
| Počet břitů (po obvodu) | 64 | |
| Rozteč zubů | 3,09 mm | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Užitná délka | 19,25 mm | |
| Funkční délka | 15 mm | |
| Hmotnost | 30 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 1838 | |
| Označení tvaru podle normy | B | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování | |
| Druh produktu | Pilový list | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu max. | 19,25 mm |
| Katalogové číslo | 179820 63X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197247117 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |