{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B grob, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 125X3mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu | 125 mm | |
| Průměr upínacího otvoru | 22 mm | |
| Šířka řezu | 3 mm | |
| Typ frézy ISO | Dvoustranná kotoučová fréza | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Tvar zubu | Bs | |
| Počet břitů (po obvodu) | 50 | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Celková délka | 3 mm | |
| Funkční délka | 45 mm | |
| Hmotnost | 510 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 1838 | |
| Označení tvaru podle normy | B | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování | |
| Druh produktu | Pilový list | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu max. | 42,75 mm |
| Katalogové číslo | 179820 125X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197247421 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |