TK pilový kotouč DIN 1838 B hrubý, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 100X3mm

Artiklové číslo: 179820 100X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B grob, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 100X3mm
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu 100 mm
Průměr upínacího otvoru 22 mm
Šířka řezu 3 mm
Typ frézy ISO Dvoustranná kotoučová fréza
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Tvar zubu Bs
Počet břitů (po obvodu) 40
Rohové provedení ostré hrany
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Celková délka 3 mm
Funkční délka 35 mm
Hmotnost 327 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 1838
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Dělicí frézování
Druh produktu Pilový list
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu max. 30,25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179820 100X3
EAN / GTIN 4045197247353
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
1200
Al > 10% Si
N
700
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Německý špičkový produkt s přesným ozubením a bočním výbrusem provedeným zrcadlovým broušením. Rychlost řezání se může zvýšit ve srovnání s pilovými kotouči HSS na 3 až 4 násobek.
DIN 1838 B hrubé ozubení s úhlovými zuby tvar B s výbrusem fazetky. Pro obrábění větších průřezů a větších hloubek řezu. Tyto kotouče lze díky lepší tvorbě třísek a většímu třískovému prostoru používat univerzálněji než verzi s jemným ozubením.

Poznámka:

  • Důležitým předpokladem jsou stabilní poměry na stroji a upnutí obrobku. Při jejich nedodržení hrozí nebezpečí zlomení kotouče pily.
  • Tolerance obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840.
  • Zvláštní rozměry na objednávku.