Vložka zapalovací svíčky 3/8″ 14 mm

Artiklové číslo: 1793586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1793586
EAN / GTIN 4010886850107
Číslo výrobce 1793586
L-číslo L60160 5842
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S přídržnou pružinou
Pro použití s ovládacími nástroji se čtyřhranem 10 (3/8″) nebo otočným čepem Ø 8 mm.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • průměr 1 [mm]: 19,2
  • Celková délka [mm]: 63,5 mm
  • Hloubka hlavy 1 [mm]: 7,0
  • Hloubka hlavy 2 [mm]: 22,5
  • Šířka napříč plochami [mm]: 14
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez