Bougie d'allumage

Réf.: 1793586
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1793586
EAN / GTIN 4010886850107
Réf. fabricant 1793586
Article hors catalogue L60160 5842
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

À utiliser avec des outils d’actionnement à carré conducteur 3/8″ ou une broche de Ø 8 mm
A utiliser avec des outils de travail à entraînement carré 10 (3/8″) ou à axe rotatif Ø 8 mm

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Diamètre 1 [mm]: 19,2
  • Longueur totale [mm]: 63,5 mm
  • Profondeur de la tête 1 [mm]: 7,0
  • Profondeur de la tête 2 [mm]: 22,5
  • Ouverture de clé [mm]: 14
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non