Sběrače a čelisti s pohodlnou rukojetí 2K

Artiklové číslo: 177-P000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Picks und Hooks mit 2K-Komfortgriff
Obal volné
Druh produktu Vytahovák kolíků
Materiál ocel
Celková délka 155 mm
Hmotnost 0,035 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177-P000
EAN / GTIN 4027474017538
Číslo výrobce 177-P000
L-číslo L80010 1019
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Klíče a čelisti s komfortní rukojetí 2K se používají k uvolňování zaseknutých těsnicích disků, oddělování kabelů ve svazku kabelů a dalším pracím v sanitárním a automobilovém průmyslu. Klíče a čelisti řady 177 umožňují citlivou a výkonnou práci díky dvousložkové rukojeti a kvalitnímu zpracování.
  • Díky otočnému uzávěru a rychloupínací zóně umožňuje dvousložková rukojeť bezpečnou a pohodlnou práci i jednou rukou.
  • Úzká rukojeť umožňuje práci i v úzkých a těžko přístupných místech

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Řemeslo, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 155 mm
  • Celková délka [palec]: 6 1/8
  • Průměr [mm]: 3,5 mm
  • Šířka čepele - délka čepele [mm]: -
  • Délka čepele [mm]: 70 mm
  • Délka čepele [palce]: 2 3/4