Púas y ganchos con empuñadura de confort 2K

Número de artículo: 177-P000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante Picks und Hooks mit 2K-Komfortgriff
Embalaje sueltos
Tipo de producto Extractor de pasadores
Material acero
Longitud total 155 mm
Peso 0,035 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 177-P000
EAN / GTIN 4027474017538
Número del fabricante 177-P000
Número L L80010 1019
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las piquetas y ganchos con mango de confort 2K se utilizan para soltar discos de sellado adheridos, separar cables en un arnés de cables, así como para otros trabajos en fontanería y automoción. Las piquetas y ganchos de la serie 177 permiten un trabajo delicado y potente gracias a su mango de dos componentes y su alta calidad de fabricación.
  • Gracias a la tapa giratoria y la zona de giro rápido, el mango de dos componentes permite un trabajo seguro y cómodo incluso con una mano.
  • El mango estrecho también permite trabajar en lugares estrechos y de difícil acceso.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6 1/8
  • Diámetro [mm]: 3,5 mm
  • Anchura de la hoja-longitud de la hoja [mm]: -
  • Longitud de la hoja [mm]: 70 mm
  • Longitud de la hoja [pulgadas]: 2 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)