• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Picks und Hooks mit 2K-Komfortgriff

Artikel-Nr.: 177-P000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Picks und Hooks mit 2K-Komfortgriff
Verpackung lose
Produktart Stift-Auszieher
Material Stahl
Länge gesamt 155 mm
Gewicht 0,035 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 177-P000
EAN / GTIN 4027474017538
Herstellernummer 177-P000
L-Nummer L80010 1019
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Picks und Hooks mit 2K-Komfortgriff werden zum Lösen festsitzender Dichtungsscheiben, dem Trennen von Kabeln in einem Kabelbaum sowie weiteren Arbeiten in Sanitär und Automotive genutzt. Die Picks & Hooks der Baureihe 177 ermöglichen ein gefühlvolles sowie kräftiges Arbeiten durch ihren Zwei-Komponenten-Griff und ihre hochwertige Verarbeitung.
  • Dank der Drehkappe und Schnelldrehzone gestattet der Zwei-Komponenten-Griff ein sicheres und komfortables Arbeiten auch mit einer Hand
  • Der schmale Griff ermöglicht es auch, an engen und schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 1/8
  • Durchmesser [mm]: 3,5 mm
  • Klingenbreite-Klingenlänge [mm]: -
  • Länge der Klinge [mm]: 70 mm
  • Länge der Klinge [inch]: 2 3/4

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb