• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nastavovací kroužek 1.4" ocel

Artiklové číslo: 177-185
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
Výrobní tolerance otvoru ±0,0004 mm
Materiál Ocel
Druh produktu Zavit. Kalibr. Trn M65x2 dobry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177-185
EAN / GTIN 4946368038506
Číslo výrobce 177-185
L-číslo L40010 9753
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Palce

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,081 X 0,081 X 0,028 M
  • Tolerance výrobce vůči jmenovitému průměru: +/-0,0004
  • Materiál: Ocel
  • nejistota měření: 0,00006
  • Jmenovitý průměr: 1,4
  • Typ: A
  • Palcová/metrická: Palce
  • Tolerance tvaru válce: 0,00004