Bague de réglage 1,4 ", acier

Réf.: 177-185
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Tolérance de fabrication pour l'alésage ±0,0004 mm
Matériau Acier
Type de produit Bague de réglage

Identification et classification

Référence article 177-185
EAN / GTIN 4946368038506
Réf. fabricant 177-185
Article hors catalogue L40010 9753
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Bagues de réglage en pouces pour un réglage rapide et précis des jauges de forage, Holtest et internes

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,081 X 0,081 X 0,028 M
  • Tolérance du fabricant par rapport au diamètre nominal: +/-0,0004
  • Matériau: Acier
  • incertitude de mesure: 0,00006
  • Diamètre nominal: 1,4
  • Type: A
  • Pouce/métrique: Pouce
  • Tolérance de forme cylindrique: 0,00004