Stahovací šroub typu B, M12x1,25 (l =100)

Artiklové číslo: 1753746
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M
M12×1,25
Druh produktu
čep
Délka L
100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1753746
EAN / GTIN 4046459023180
Číslo výrobce 1753746
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Šrouby s tahem jsou nutné pro připevnění podložek otvorů řady KL-0174 k náboji kola.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 168 mm
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Vhodné pro systémy šroubů kol M12x1,25, např. u vozů Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Seat atd.
  • Provedení: Typ B
  • Hnací šestihranný čep: 10 mm
  • Upínací závit: M12x1,25
  • rozsah vzdálenosti: 100 mm