• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugbolzen Typ B, M12x1,25 (l=100)

Artikel-Nr.: 1753746
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M
M12×1,25
Produktart
Bolzen
Länge L
100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1753746
EAN / GTIN 4046459023180
Herstellernummer 1753746
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Zugbolzen werden benötigt um die Lochscheiben der KL-0174-Serie an der Radnabe anzubringen.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 168 mm
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für: Passend für M12x1,25 Radschraubensysteme, z.B. bei Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Seat, etc.
  • Ausführung: Typ B
  • Antriebssechskant: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M12x1,25
  • Distanzbereich: 100 mm