Birdie s 2x dobíjecí baterií 2,0 Ah a 1x nabíječkou v L-Boxu, 1 ks.

Artiklové číslo: 1746721
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1746721
EAN / GTIN 4007081111980
Číslo výrobce 1746721
L-číslo L70291 101778
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

BIRDIE

Náš nový člen rodiny CAS. Je malý, lehký, rychlý - a to není všechno.
S novým Birdie jsme vyvinuli nejmenší a nejlehčí akumulátorový nástroj pro slepé nýtování ve své výkonnostní třídě. Navíc má ergonomický design s vyváženým těžištěm a protiskluzovou, snadno uchopitelnou rukojetí. Práce bez únavy je zde předem naprogramována!
Nýtovací nástroj také pokrývá velkou pracovní plochu: S nastavovací silou 10 000 N a zdvihem nástroje 25 mm Birdie snadno zpracovává slepé nýty do průměru 5 mm ve všech materiálech. A stejně jako řada Bird Pro pracuje Birdie s osvědčenými akumulátory z platformy CAS napříč výrobci.
Birdie zaujme nejen svými rozměry a hmotností, ale byl také vybaven nejnovější a nejinovativnější technologií. Nářadí pro slepé nýtování tak nabízí flexibilitu při práci a jedinečné výhody.

Přehled výhod nýtovačky BIRDIE
  • Lehký: S hmotností pouhých 900 g bez akumulátoru je Birdie nejmenší a nejlehčí akumulátorový nýtovač ve své třídě a zaručuje práci bez únavy
  • Velký pracovní rozsah: Nastavovací síla 10 kN a zdvih nástroje 25 mm, vhodné i pro extra dlouhé nýty
  • Ergonomický design: Malý a šikovný
  • Bez nářadí - rychlá výměna: Extrémně rychlá a snadná výměna matrice a údržba čelistí sklíčidla
  • Barevné unašeče: Barevně odlišené nosné části usnadňují identifikaci použitého slepého nýtu
  • Osvědčená funkce závitování: Úspora energie díky kratšímu seřizovacímu cyklu
  • Nejmodernější technologie baterií: Bezdrátový alianční systém - 100% kompatibilní
  • Téměř bez opotřebení: díky motoru BLDC
  • Průhledná sběrná nádoba umožňuje neustálou kontrolu zbývajícího množství náplně trnu
  • Přesné umístění pracovního světla zajišťuje spolehlivou instalaci za jakýchkoli světelných podmínek.
  • Pracovní rozsah: Slepé nýty do Ø 5 mm ve všech materiálech, hliník do Ø 6 mm (max. Ø trnu 3,5 mm).
Technické údaje:
  • Hmotnost bez akumulátoru: 900g
  • hmotnost včetně akumulátorový článek: 1,3 kg (baterie 2,0 Ah)
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Nastavení síly: 10 000 N
  • Pohon: Stejnosměrný motor (BLDC)

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 10000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,35kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 358 mm
  • Výška: 118 mm