Birdie avec 2 batteries 2,0 Ah et 1 chargeur dans L-Boxx, 1 pièce

Réf.: 1746721
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1746721
EAN / GTIN 4007081111980
Réf. fabricant 1746721
Article hors catalogue L70291 101778
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

BIRDIE

Notre nouveau membre de la famille CAS. Il est petit, il est léger, il est rapide ! Et ce n’est pas tout.
Avec le nouveau Birdie, nous avons développé la plus petite et la plus légère riveteuse à batterie de sa catégorie. À cela s’ajoutent un design ergonomique grâce à un centre de gravité équilibré et une poignée antidérapante et maniable. Un travail sans fatigue est ici garanti !
De plus, la riveteuse couvre une large plage de travail: Avec une force de pose de 10 000 N et une course de 25 mm, le Birdie pose facilement des rivets aveugles d’un diamètre allant jusqu’à 5 mm dans tous les matériaux. Et comme la série Bird Pro, le Birdie fonctionne avec les batteries éprouvées de la plateforme CAS multi-fabricants.
Le Birdie ne convainc pas seulement par sa taille et son poids, il est également équipé des technologies les plus modernes et les plus innovantes. Cet outil de rivetage offre ainsi une grande flexibilité de travail ainsi que des avantages uniques.

Les avantages du BIRDIE en un coup d’œil
  • Léger: Avec seulement 900 g sans batterie, le Birdie est le plus petit et le plus léger outil de rivetage sans fil de sa catégorie et garantit un travail sans fatigue.
  • Grande plage de travail: Force de pose de 10 kN et course de l’outil de 25 mm, convient également pour les rivets extra longs.
  • Design ergonomique: Petit et maniable
  • Sans outil - changement rapide: Changement extrêmement simple et rapide de l’embout et entretien des mâchoires de mandrin
  • Embouts de couleur: Les embouts de couleur facilitent l’affectation au rivet aveugle utilisé
  • Fonction d’enfoncement éprouvée: Économie d’énergie grâce à un cycle de pose plus court
  • Technologie de pointe en matière d’accu: Système Cordless Alliance – 100 % compatible
  • Presque sans usure: grâce au moteur BLDC
  • Le réservoir transparent permet de contrôler en permanence la quantité de mandrin restant dans le rivet
  • Grâce à la lampe de travail qui permet de travailler dans la bonne position, il est possible de poser les rivets en toute sécurité, quelles que soient les conditions de luminosité.
  • Capacité: Rivets aveugles jusqu’à Ø 5 mm pour tous les matériaux, aluminium jusqu’à Ø 6 mm (Ø max. du mandrin 3,5 mm)
Caractéristiques techniques:
  • Poids sans batterie: 900 g
  • Poids avec batterie: 1,3 kg (batterie 2,0 Ah)
  • Course de l’appareil: 25 mm
  • Force de traction: 10 000 N
  • Transmission: Moteur à courant continu (BLDC)

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 10000 N
  • Poids avec batterie: 1,35 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Course de l’appareil: 25 mm
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 358 mm
  • Hauteur: 118 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés