Pilový pás na kov 27×3660, Zubů na palec: 8/12

Artiklové číslo: 173755 8/12
Cena za 1 ks (CZK 233,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    854,00 CZK / 1 ks
    (CZK 233,33 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    712,00 CZK / 1 ks
    (CZK 194,54 / 1 Metre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel čela
Zubů na palec 8/12
Ozubení kombinované
Druh produktu Pilový pás na kov
Materiál list vysokorychlostní ocel (HSS)
Délka 3 660 mm
Výška čepele 27 mm
Pevnost lištu 0,9 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 173755 8/12
EAN / GTIN 4045197275721
Číslo výrobce 173755 8/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

HOLEX – pilový pás pro výrobu s vysokým řezným výkonem.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.