{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Úhel čela | 0° | |
| Zubů na palec | 3/4 | |
| Ozubení | kombinované | |
| Druh produktu | Pilový pás na kov | |
| Materiál list | vysokorychlostní ocel (HSS) | |
| Délka | 3 660 mm | |
| Výška čepele | 27 mm | |
| Pevnost lištu | 0,9 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Konfigurovatelný | ne |
| Katalogové číslo | 173755 3/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197275684 | |
| Číslo výrobce | 173755 3/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |