Pilový pás na kov 27×3660 5/6H

Artiklové číslo: 173755 5/6H
(CZK 279,23 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 022,00  CZK / ks
    (CZK 279,23 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    852,00  CZK / ks
    (CZK 232,79 / 1 Metre)
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 10

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Ozubení kombinované
Úhel čela 10 stupeň
Šířka 27 mm
Tloušťka 0,9 mm
Délka 3 660 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 173755 5/6H
EAN / GTIN 4045197275677

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

HOLEX – pilový pás pro výrobu s vysokým řezným výkonem.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.
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
    Zubů na palec Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku