Šroubovák s drážkou

Artiklové číslo: 168S-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení rovné
Délka čepele 150 mm
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch chromované
Celková délka 270 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 168S-8
EAN / GTIN 4991644249183
Číslo výrobce 168S-8
L-číslo L60050 9704
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 270 mm
  • Délka: 150 mm
  • Otočná rukojeť
  • Přítlak: 8 mm
  • Slot
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden