{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | forma recta | |
| Longitud de varilla | 150 mm | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 270 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) |
| Número de artículo | 168S-8 | |
| EAN / GTIN | 4991644249183 | |
| Número del fabricante | 168S-8 | |
| Número L | L60050 9704 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |