FireBird Pro Gold Edition CAS se 2 Li-Ion akumulátory 18V - 2,0 Ah / nabíječkou v L-Boxu, 1 kus

Artiklové číslo: 1679676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks; 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Řada FireBird Pro Gold Edition
Označení výrobce FireBird Pro Gold Edition
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Ruční hydraulické zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1679676
EAN / GTIN 4007081102568
Číslo výrobce 1679676
L-číslo L70291 101733
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireBird Pro Gold Edition

Akumulátorový nástroj pro seřizování matic slepých nýtů seřizuje matice slepých nýtů až do oceli M12.

Rychle a ještě silněji
  • FireBird Pro Gold Edition posiluje řadu Pro.
  • Díky nastavovací síle 20 000 N a osvědčenému bezkartáčovému motoru je FireBird Pro Gold Edition rychlý a ještě silnější a nastavuje matice slepých nýtů až do oceli M12.
  • FireBird Pro Gold Edition se ovládá výhradně prostřednictvím nastavení nastavovací síly.
  • Závit matice slepého nýtu je tak optimálně chráněn a matice slepého nýtu je pevně ukotvena v materiálu spoje.
Bezpečné
  • Vrtání slepé nýtovací matice s optimalizovaným krouticím momentem a automatickým vypnutím.
  • Spouštění procesu nastavování je funkčně odděleno od procesu vrtání
  • Funkce automatického odvinutí závitu po ukončení procesu nastavování
  • Vrtání závitového trnu s vysokým krouticím momentem
  • Robustní a kompaktní pouzdro odolné proti nárazu
Ještě rychlejší, téměř bez opotřebení
  • Protože se nepoužívají žádné kartáče náchylné k opotřebení, je motor FireBird Pro Gold Edition mimořádně odolný, prakticky se neopotřebovává a spolehlivě zaručuje nejrychlejší frekvenci nastavení.
Ergonomický
  • Práce s nízkou únavou díky vyváženému těžišti a rukojeti šetrné k rukám.
  • Jednoduché nastavení síly
Rychlý
  • Jednoduché a bezpečné vrtání matic slepých nýtů
  • Stálá rychlost nastavení s nastavenou silou nastavení
  • Automatické přepínání ze seřizování na vrtání
  • Rychlovýměnný systém pro závitové trny
Pracovní rozsah
  • Nastavuje nýtovací matice do M12 z hliníku a oceli a M10 z nerezové oceli.
Technické údaje
  • Hmotnost: 2,4 kg včetně baterie
  • Nastavení síly: 20 000 N
  • Pohon:Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Nastavovací zdvih: 10,0 mm
Rozsah dodávky
  • Trsátko a nosná část M6 (v pracovní poloze)
  • Trsátko a nosná část M8 a M10 (příslušenství)
  • 1x klíč s vnitřním šestihranem
  • 2x oboustranný otevřený klíč SW 24/27
  • Karta pro rychlé nastavení
  • Karta pro přednastavení síly nastavení
  • Návod k obsluze + seznam náhradních dílů

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 20000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,4kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 465 mm
  • Výška: 160 mm