FireBird Pro Gold Edition CAS con 2 baterías de iones de litio de 18 V - 2,0 Ah / cargador en L-Boxx, 1 unidad

N.º do artigo: 1679676
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1679676
EAN/GTIN 4007081102568
Número do fabricante 1679676
Número L L70291 101733
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

FireBird Pro Gold Edition

La remachadora de tuercas ciegas a batería coloca tuercas ciegas de hasta M12 de acero

Más rápido y más potente
  • El FireBird Pro Gold Edition refuerza la serie Pro.
  • Con una fuerza de remachado de 20.000 N y el acreditado motor sin escobillas, el FireBird Pro Gold Edition es más rápido y más potente y coloca tuercas ciegas de hasta M12 de acero.
  • El control de la FireBird Pro Gold Edition se realiza exclusivamente a través del ajuste de la fuerza de colocación.
  • La rosca de la tuerca remachable está protegida de forma óptima y está firmemente anclada en el material de unión.
Seguro
  • Atornillado de la tuerca remachable con par optimizado y desconexión automática
  • Activación del proceso de colocación separada funcionalmente del proceso de atornillado
  • Función de atornillado automático al finalizar el proceso de colocación
  • Atornillado del mandril roscado con alto par
  • Robusto y compacto con carcasa resistente a los impactos
Aún más rápido, casi sin desgaste
  • Al no utilizar escobillas propensas al desgaste, el motor de la FireBird Pro Gold Edition es extremadamente duradero, casi libre de desgaste y garantiza de forma fiable las frecuencias de colocación más rápidas.
El ergonómico
  • Trabajo sin fatiga gracias a la posición equilibrada del centro de gravedad y al mango ergonómico
  • Fácil ajuste de la fuerza
El rápido
  • Colocación fácil y segura de las tuercas remachables
  • Velocidad de colocación constante con fuerza de colocación ajustada
  • Cambio automático de colocación a desenroscado
  • Sistema de cambio rápido para vástagos roscados
Área de trabajo
  • Coloca tuercas remachables ciegas hasta M12 de aluminio y acero y M10 de acero inoxidable.
Datos técnicos
  • Peso: 2,4 kg, batería incluida
  • Fuerza de remachado: 20.000 N
  • Accionamiento:Motor sin escobillas (BLDC)
  • Carrera de colocación: 10,0 mm
Volumen de suministro
  • Mandril roscado y boquilla M6 (en posición de trabajo)
  • Mandril roscado y boquilla M8 y M10 (accesorios)
  • 1 llave Allen
  • 2 llaves de boca doble SW 24/27
  • Tarjeta de ajuste rápido
  • Tarjeta de preajuste de la fuerza de colocación
  • Manual de instrucciones + lista de piezas de repuesto

Característica:

  • Fuerza de remachado: 20000 N
  • Peso con batería: 2,4 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 465 mm
  • Altura: 160 mm

Produtos adequados