Nastavovací měrka pro třmenové mikrometry: 75 mm ocel

Artiklové číslo: 167-103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Měrka spárová s mikrometrem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 167-103
EAN / GTIN 4946368026824
Číslo výrobce 167-103
L-číslo L40010 9729
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Slouží k nastavení referenčního bodu měřicích šroubů držáku

Charakteristika:

  • Průměr (D): 6,35 mm
  • Rovinnost: 0,3 µm
  • Přesnost: +/-2,5 µm
  • Velikost / rozměr: 0,093 X 0,028 X 0,03 M
  • Délka (L): 75 mm
  • Měřicí plochy: Jemně lapované
  • Souběžnost: 2 µm
  • Palcová/metrická: Metrické