Beállító etalon külső mikrométerhez, hossza: 75 mm

Cikkszám: 167-103
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer beállító etalon

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 167-103
EAN / GTIN 4946368026824
Gyártó száma 167-103
L-szám L40010 9729
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Beállító etalon külső mikrométer referenciapontjának beállításához

Jellemző:

  • átmérő (D): 6,35 mm
  • Síklapúság: 0,3 µm
  • Pontosság: +/-2,5 µm
  • Méret / méret: 0,093 X 0,028 X 0,03 M
  • Hossz (L): 75 mm
  • Mérõfelületek: Finoman csiszolt
  • Párhuzamosság: 2 µm
  • Inch/Metrikus: Metrikus