• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK NC strojní výstružník, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 9,5mm

Artiklové číslo: 164341 9,5
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
TiAlN
Barevný kroužek
zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
9,5 mm
Celková délka L
125 mm
Užitná délka L1
77 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
36 mm
Nepodepřená délka A
79 mm
Počet břitů
6
Průměr hřídele DS
10 mm
Úhel šroubovice max.
7 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01000105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
40 mm
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný
ne
Přídavek otvoru
0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO
H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr
0,015 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr
0 mm
Délka naříznutí
0,7 mm
Směr šroubovice
levý
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
45 stupně
Druh pohonu
Strojní výstružník
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
H7
Horní rozměr jmenovitého průměru
0,012 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
0,006 mm
Funkční délka
79 mm
Hmotnost
142 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164341 9,5
EAN / GTIN 4045197464927
Číslo výrobce 164341 9,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
30
Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 8093 se přímým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Tím je dosažena nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Údaje o toleranci:
Velikost 0,6 – 0,9: Výrobní tolerance nebo tolerance řezné hrany 0/+0,004 mm.
Velikost 0,98 – 20: Výrobní tolerance výstružníků nebo tolerance ostří podle DIN 1420 pro toleranci otvoru H7.
Při použití NC výstružníků GARANT již nejsou nutné speciální upínače. S dlouhým ostřím a levotočivou spirálou.

Použití:

Pro vystružování průchozích otvorů s odváděním třísek ve směru řezu. Lze použít i pro slepé otvory.

Poznámka:

Výstružníky jako č. 164340 a 164341 s jinými průměry a lícováním viz č. 164345 a 164344.