Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 5mm

Artiklové číslo: 164000 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Úhel sklonu šroubovice: 7-8
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 5 mm
Povlak bez povlaku
Tolerance H7
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 208 B
Úhel sklonu šroubovice 7-8 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Stopka Morse kužel
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 23 mm
Délka vyložení L1 63 mm
Celková délka L 133 mm
Počet břitů Z 6
Morse kužel MK velikost 1
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164000 5
EAN / GTIN 4045197091819
Číslo výrobce 164000 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Sudý počet zubů s nestejnou roztečí. Díky tomu je otvor zcela kruhový a bez nepravidelností. Rotační fazetka na válcové části břitu vyhlazuje otvor a vede výstružník. Kuželová upínací stopka.
Výstružníky vybroušené pro lícování H7.

Použití:

Pro vystružení průchozích otvorů s odváděním třísek ve směru řezu. Díky krátkému náběhu lze použít i pro slepé otvory.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.